U08450.025.0500 | Altıgen Gecikme Vidası Galvanizli 1/4 X 5 Uzunluk, 100pk | 1le40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U08450.025.0500 Altıgen Gecikme Vidası Galvanizli 1/4 X 5 Uzunluk, 100PK | AB2DRV 1LE40

APPROVED VENDOR U08450.025.0500 Altıgen Vida Galvanizli 1/4 X 5 Boy, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2DRV Model: U08450.025.0500Çapraz Referans: 1LE40 / 166W47
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
€47.30 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vidalı Vida
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
sınıf1
Hex Boyutu7 / 16 "
uzunluk5"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Vida Boyutu1 / 4 "
beden1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.58
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7318152065
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U08450.025.0500 Altıgen Vida Galvanizli 1/4 X 5 Boy, 100PK
€47.30 / paket