DAYTON 3C539 Blower Kanalı 12 1/4 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Rulman Tipi | top |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 7 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 6 |
Konut Finish | Gri Fırında Polyester Epoksi |
Gövde Yüksekliği | 19.187 " |
Konut Uzunluğu | 19.25 " |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Muhafaza Genişliği | 6" |
Giriş Çapı | 7-1 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 250 Derece F |
Motor gücü | 3 için 5 |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 1-3 / 16 " |
Tip | Daha Az Sürücü Paketi |
UPC | 190735281109 |
Tekerlek çapı | 12 1 / 4 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 4.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 67.31 |
Gemi uzunluğu (cm) | 78.74 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | CFM @ 0.750-In. SP | Rulman Tipi | Üfleyici RPM | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 1.250-In. SP | CFM @ 1.500-In. SP | CFM @ 2.000-In. SP | CFM @ 2.500-In. SP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C791 | - | - | - | - | - | - | - | - | €372.02 | ||
1C792 | - | - | - | - | - | - | - | - | €554.51 | ||
2C797 | - | top | - | - | - | - | - | - | €2,173.59 | ||
2C800 | - | top | - | - | - | - | - | - | €1,463.61 | ||
2C889 | - | - | - | - | - | - | - | - | €648.38 | ||
2C890 | - | - | - | - | - | - | - | - | €718.17 | ||
3AXE8 | - | top | - | - | - | - | - | - | €1,663.50 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00