U12422.056.0002 | Kilit Somunu Naylon Sınıf 8 Çinko 9/16-18 - Pk25 | 12p642 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U12422.056.0002 Kilit Somunu Naylon Sınıf 8 Çinko 9/16-18, 25PK | AA4JUQ 12P642

APPROVED VENDOR U12422.056.0002 Kilit Somunu Naylon Derece 8 Çinko 9/16-18, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4JUQ Model: U12422.056.0002Çapraz Referans: 12P642 / 42JT38
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
€16.03 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu9 / 16 "-18
BitişSarı çinko
sınıf8
Yükseklik31 / 64 "
MalzemeÇelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Rockwell SertliğiC26–34
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipNaylon Eklemeli
genişlik7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12422.056.0002 Kilit Somunu Naylon Derece 8 Çinko 9/16-18, 25PK
€16.03 / paket