U12423.062.0001 | Kilit Somunu İnce Naylon Uç 5/8-11 - Pk10 | 22rw14 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U12423.062.0001 Kilit Somunu İnce Naylon Ek Parça 5/8-11, 10PK | AB6YUM 22RW14

APPROVED VENDOR U12423.062.0001 Kilit Somunu İnce Naylon Uç 5/8-11, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6YUM Model: U12423.062.0001Çapraz Referans: 22RW14 / 42JT56
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
€3.85 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
Bitişçinko
sınıf2
Yükseklik3 / 4 "
MalzemeÇelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipNaylon Ekleme ile İnce
genişlik15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12423.062.0001 Kilit Somunu İnce Naylon Uç 5/8-11, 10PK
€3.85 / paket