U12910.037.0001 | Altıgen Somun Konik Üst Kilit 3/8-16 - Pk50 | 26lh07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U12910.037.0001 Hex Locknut Conical Top Lock 3/8-16, 50PK | AB8NYE 26LH07

APPROVED VENDOR U12910.037.0001 Altıgen Kilit Somunu Konik Üst Kilit 3/8-16, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8NYE Model: U12910.037.0001Çapraz Referans: 26LH07
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
€6.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
BitişÇinko kaplamalı
sınıf8
Yükseklik13 / 32 "
MalzemeKarbon çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipKonik Üst Kilit
genişlik9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12910.037.0001 Altıgen Kilit Somunu Konik Üst Kilit 3/8-16, 50PK
€6.50 / paket