217255g | Taşıyıcı Cıvatası 5/8-11 X 5l - Pk5 | 21a965 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 217255G Taşıyıcı Cıvatası 5/8-11 X 5L, 5PK | AB6EBW 21A965

APPROVED VENDOR 217255G Taşıma Cıvatası 5/8-11 X 5L, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EBW Model: 217255GÇapraz Referans: 21A965
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
€27.80 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu41 / 64 "
BitişSade
sınıf5
Baş Dia.1.344 "
Baş yüksekliği0.344 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk5"
MalzemeOrta Karbonlu Çelik
Kare Yükseklik0.344 "
Kare Genişliği0.642 "
Gerilme direnci120,000 psi
Konu Boyutu5 / 8-11
TipKare boyun

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu7318152055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 217255G Taşıma Cıvatası 5/8-11 X 5L, 5PK
€27.80 / paket