U24212.037.0400 | Makine Vidası Yuvarlak 3/8-16 X 4 L - Pk50 | 1na84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U24212.037.0400 Makine Vidası Yuvarlak 3/8-16 X 4 L, 50PK | AB2PGM 1NA84

APPROVED VENDOR U24212.037.0400 Makine Vidası Yuvarlak 3/8-16 X 4 L, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2PGM Model: U24212.037.0400Çapraz Referans: 1NA84 / 126W04

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€70.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiKombinasyon Oluklu / Phillips
Sürücü boyutu#4
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.670 "
Baş yüksekliği0.237 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk4"
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiB70
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.56
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü boyutuBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukRockwell SertliğiKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 577438-PG Makine Vidası Yuvarlak 10-32 x 1 1/4 L - 100'lü Paket | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€10.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24212.037.0400 Makine Vidası Yuvarlak 3/8-16 X 4 L, 50PK
€70.60 / paket