U24540.037.0300 | Makine Vidası Düz ​​3/8-16 X 3 L - Pk100 | 2ga34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U24540.037.0300 Makine Vidası Düz ​​3/8-16 X 3 L, 100PK | AB9XNX 2GA34

APPROVED VENDOR U24540.037.0300 Makine Vidası Düz ​​3/8-16 X 3 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9XNX Model: U24540.037.0300Çapraz Referans: 2GA34 / 127H93

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€162.25 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.717 "
Baş yüksekliği0.23 "
kafa TipiDüz
uzunluk3"
MalzemeKarbon çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.68
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa AçısıBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 580480-PG Makine Vidası Yassı 10-32 x 3 L - 100'lü Paket | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 Derece0.362 "0.116 "3"10-32€29.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24540.037.0300 Makine Vidası Düz ​​3/8-16 X 3 L, 100PK
€162.25 / paket