U28100.013.0050 | Metal Vida Altıgen #6 1/2 İnç Uzunluk - Pk100 | 1mb55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U28100.013.0050 Metal Screw Hex #6 1/2 Inch Length, 100PK | AB2JBP 1MB55

APPROVED VENDOR U28100.013.0050 Metal Vida Altıgen #6 1/2 İnç Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2JBP Model: U28100.013.0050Çapraz Referans: 1MB55 / 155U17
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
€4.96 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Vida
sürücü TipiOluklu / Hex
Sürücü boyutu1 / 4 "
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı0.250'-0.244"
Baş Dia.0.328-0.302 "
Baş yüksekliği0.093 ila 0.08 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
uzunluk1 / 2 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
beden# 6-20
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)6.99
Gemi genişliği (cm)5.72
HS kodu7318141030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsürücü TipiSürücü boyutuBitişKafa AçısıBaş Dia.Baş yüksekliği+uzunlukÜcret
ONAYLI SATICI 696467-PG Metal Vidalı Altıgen Rondela #8 2 İnç Uzunluk - 100'lü Paket | AB2JCD 1MB69 696467-PGOluklu / Hex1 / 4 "Çinko kaplamalı-0.348 "0.11 "Sac Vida2"€25.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U28100.013.0050 Metal Vida Altıgen #6 1/2 İnç Uzunluk, 100PK
€4.96 / paket