U29580.016.0125 | Matkap Uçlu Vida 8-18 X 1 1/4 L - Pk100 | 4hjx9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U29580.016.0125 Matkap Uçlu Vida 8-18 X 1 1/4 L, 100PK | AD7ZCX 4HJX9

APPROVED VENDOR U29580.016.0125 Matkap Vida 8-18 X 1 1/4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7ZCX Model: U29580.016.0125Çapraz Referans: 4HJX9
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
€7.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendinden delme vidası
Matkap Ucu Uzunluğu0.137 "
Matkap Ucu Boyutu#2
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişÇinko kaplamalı
Kafa rengiStandart
Baş Dia.0.380 "
Baş yüksekliği0.113 "
kafa TipiK-Çıta
uzunluk1.25 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu8-18
TipKendinden Delme
Yıkayıcı OD0.380 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)8.57
Gemi genişliği (cm)5.4
HS kodu7318141030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMatkap Ucu BoyutuBitişKafa rengiBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukMalzemeKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI F08T075KDC-G100 Delme Vidası #8-18 x 3/4 İnç - 100'lü Paket | AC9XYJ 3LHL6 F08T075KDC-G100#3ksilanYok hayır0.424 "0.105 "3 / 4 "410 Paslanmaz Çelik# 8-18€37.96
ONAYLI SATICI F08T125KDC-G100 Delme Vidası #8-18 x 1 1/4 - 100'lü Paket | AC9XYL 3LHL8 F08T125KDC-G100#3ksilanYok hayır0.424 "0.105 "1.25 "410 Paslanmaz Çelik# 8-18€45.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U29580.016.0125 Matkap Vida 8-18 X 1 1/4 L, 100PK
€7.89 / paket