U51000.062.0700 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 5/8-11 X 7, 5pk | 22tk71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51000.062.0700 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 5/8-11 X 7, 5PK | AB7BAG 22TK71

APPROVED VENDOR U51000.062.0700 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 5/8-11 X 7, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7BAG Model: U51000.062.0700Çapraz Referans: 22TK71 / 156H68
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
€58.93 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
Çap5 / 8 "
BitişSade
sınıf18-8 (304)
Baş yüksekliği25 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği15 / 16 "
Başın altındaki uzunluk7"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.75 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51000.062.0700 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 5/8-11 X 7, 5PK
€58.93 / paket