Enerpac RCH-202 hidrolik silindir test, bakım ve germe uygulamaları için tasarlanmıştır. Ağır yükleri minimum çabayla kaldırmak için bir hidrolik pompaya bağlanır. Bu hidrolik silindir havacılık, tarım, petrol ve gaz, madencilik ve gıda üretimi endüstrilerinde kullanılmaktadır.
Özellikler:
- Enerpac RCH-202 tek etkili hidrolik silindir, çekme, itme veya kaldırma uygulamalarına izin veren içi boş bir piston tasarımına sahiptir.
- Bu hidrolik silindir, maksimum 10000 psi çalışma basıncı sunan bir fikstür üzerine veya el veya ayak pompalarıyla bağımsız olarak monte edilebilir.
- Kir, toz ve birikintilerin üniteyi kirletmesini önlemek için silindir ağzının ucunu kapatan bir toz kapağına sahiptir.
- Bu hidrolik silindir, kolay sabitleme sağlamak için bilezik dişlerine sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Enerpac CR400 Hidrolik Bağlayıcı: Enerpac RCH-202 hidrolik silindir ile kullanılmak üzere tasarlanmış olup, çeşitli uygulamalarda verimli çalışma için hızlı ve güvenli hidrolik bağlantılar sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Tek etkili ve çift etkili hidrolik pompalar arasındaki fark nedir?
A.
- Tek etkili bir hidrolik pompa, hidrolik sıvının pistonun sadece bir tarafında çalışmasını sağlar. Pompadan gelen basınçla uzar ve ardından yükün ağırlığı veya dahili bir yay ile geri çekilir.
- Çift etkili hidrolik pompa, ayrı ayrı genişlemeye ve geri çekilmeye izin vermek için iki porttan oluşur.
S. Yaka ipliklerinin işlevi nedir?
A. Yaka dişleri, silindirlerin pompalarla kolayca sabitlenmesini sağlar.
S. Ürün korozyona dayanıklı mı?
C. Evet, hidrolik silindir, geliştirilmiş korozyon direnci ve çizilmeye karşı koruma için fırınlanmış emaye kaplamaya sahiptir.
S. Bu hidrolik silindirde hangi kuplör kullanılıyor?
A. Bu silindir, hızlı ve güvenli bir bağlantı sağlamak için bir CR-400 kuplör kullanır.
S. Enerpac RCH-202 hidrolik silindirinin bakımı nasıl yapılır?
A.
- Enerpac RCH-202 hidrolik silindirin bakımını yapmak için, onu temiz ve kir ve birikintilerden arındırılmış halde tutmak önemlidir.
- Silindiri herhangi bir aşınma veya hasar belirtisine karşı düzenli olarak inceleyin ve aşınmış parçaları değiştirin.
- Hareketli bileşenleri üreticinin tavsiyelerine göre yağlayın ve kullanılmadığında silindiri kuru ve temiz bir ortamda saklayın.
S. Hidrolik silindirler pnömatik silindirlerden nasıl daha iyidir?
A. Bir hidrolik silindir, doğrusal hareket oluşturmak için hidrolik sıvı kullanır, bu da onları pnömatik silindirlerden daha güçlü ve verimli kılar.