U51070.150.2400 | Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 1-1/2-6x2 Feet | 19nn80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51070.150.2400 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 1-1/2-6x2 Ayak | AA8RDW 19NN80

APPROVED VENDOR U51070.150.2400 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 1-1 / 2-6x2 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8RDW Model: U51070.150.2400Çapraz Referans: 19NN80
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
€158.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
SınıfA2
BitişSade
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Uzunluk2ft.
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu7
Konu TürüUNC
Akma dayanımı45,000 - 65,000 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.2
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318155030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51070.150.2400 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 1-1 / 2-6x2 Ayak
€158.09 / Adet