U51213.008.0025 | Makine Vidası Yuvarlak 2-56 X 1/4 L - Pk100 | 2ay45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51213.008.0025 Makine Vidası Yuvarlak 2-56 X 1/4 L, 100PK | AB9BQT 2AY45

APPROVED VENDOR U51213.008.0025 Makine Vidası Yuvarlak 2-56 X 1/4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9BQT Model: U51213.008.0025Çapraz Ref: 2AY45 / 126Z38
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
€8.26 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişSade
Baş Dia.0.162 "
Baş yüksekliği0.069 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk1 / 4 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu2-56

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51213.008.0025 Makine Vidası Yuvarlak 2-56 X 1/4 L, 100PK
€8.26 / paket