U51300.008.0050 | Makine Vidası Düz ​​Paslanmaz Çelik 2-56 X 1/2 L, 100pk | 2aa38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51300.008.0050 Makine Vidası Düz ​​Paslanmaz Çelik 2-56 X 1/2 L, 100PK | AB8WNT 2AA38

APPROVED VENDOR U51300.008.0050 Makine Vidası Yassı Paslanmaz Çelik 2-56 X 1/2 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8WNT Model: U51300.008.0050Çapraz Referans: 2AA38 / 126X89

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€3.49 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#1
BitişSade
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.162 "
Baş yüksekliği0.051 "
kafa TipiDüz
uzunluk1 / 2 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu2-56

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51300.008.0050 Makine Vidası Yassı Paslanmaz Çelik 2-56 X 1/2 L, 100PK
€3.49 / paket