U51662.016.0075 | Metal Vidalı Kafes #8 3/4 L - Pk100 | 1vu73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51662.016.0075 Metal Screw Truss #8 3/4 L, 100PK | AB3XLB 1VU73

APPROVED VENDOR U51662.016.0075 Metal Vidalı Makas #8 3/4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3XLB Model: U51662.016.0075Cross Ref: 1VU73 / 54PD28
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
€15.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Vida
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Baş Dia.0.384-0.364 "
Baş yüksekliği0.102 ila 0.088 "
kafa Tipidemet
uzunluk3 / 4 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
beden#8
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318141030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51662.016.0075 Metal Vidalı Makas #8 3/4 L, 100PK
€15.20 / paket