U51738.037.0001 | Kilit Somunu Naylon Uç 3/8-16 - Pk50 | 3pdg9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51738.037.0001 Kilit Somunu Naylon Uç 3/8-16, 50PK | AD2GKN 3PDG9

APPROVED VENDOR U51738.037.0001 Kilit Somunu Naylon Uç 3/8-16, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2GKN Model: U51738.037.0001Çapraz Referans: 3PDG9
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
€11.96 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik29 / 64 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık250 F'ye kadar
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipNaylon Eklemeli
genişlik9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51738.037.0001 Kilit Somunu Naylon Uç 3/8-16, 50PK
€11.96 / paket