U51900.037.0450 | Altıgen Gecikme Vidası Paslanmaz Çelik 3/8 X 4 1/2 L, 10pk | 3awu3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51900.037.0450 Hex Lag Screw Stainless Steel 3/8 X 4 1/2 L, 10PK | AC8KEY 3AWU3

APPROVED VENDOR U51900.037.0450 Altıgen Lag Vida Paslanmaz Çelik 3/8 X 4 1/2 L, 10PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8KEY Model: U51900.037.0450Çapraz Referans: 3AWU3 / 166X04
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
€32.47 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vidalı Vida
BitişSade
Hex Boyutu9 / 16 "
uzunluk4.5 "
MalzemePaslanmaz çelik
Vida Boyutu3 / 8 "
beden3 / 8 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu StiliKısmen Dişli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu7318110000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsınıfHex Boyutu+uzunlukMalzemeVida BoyutubedenÜcret
ONAYLI SATICI 27AL1/4X2 Altıgen Lag Vida 18-8 Paslanmaz Çelik 1/4 x 2 İnç Uzunluk - 800'lük Paket | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Hex Gecikme Vidası2"18-8 Paslanmaz Çelik-1 / 4 "€800.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51900.037.0450 Altıgen Lag Vida Paslanmaz Çelik 3/8 X 4 1/2 L, 10PK
€32.47 / paket