U55000.025.0087 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 7/8, 100pk | 29dr86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U55000.025.0087 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 7/8, 100PK | AB8UPQ 29DR86

APPROVED VENDOR U55000.025.0087 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 7/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8UPQ Model: U55000.025.0087Çapraz Referans: 29DR86 / 42KP72

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€28.19 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Çap1 / 4 "
BitişSade
sınıf316
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Başın altındaki uzunluk7 / 8 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapsınıfBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukRockwell SertliğiÖlçüm SistemiÜcret
ONAYLI SATICI 3ATY8 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3aty83 / 4 "-103 / 4 "Not Verilmemiş15 / 32 "1.125 "3.75 "B80İnç€33.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U55000.025.0087 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 7/8, 100PK
€28.19 / paket