U55410.062.0003 | Düz Pul Standart Paslanmaz Çelik 5/8 İnç, 25pk | 22ug66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U55410.062.0003 Flat Washer Standard Stainless Steel 5/8 Inch, 25PK | AB7EGX 22UG66

APPROVED VENDOR U55410.062.0003 Düz Pul Standart Paslanmaz Çelik 5/8 İnç, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7EGX Model: U55410.062.0003Çapraz Referans: 22UG66 / 42KV26

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€81.90 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yıkayıcı
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun5 / 8 "
Dia İçinde.11 / 16 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.1.75 "
Kalınlık0.109 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata Boyutlarına UygunDia İçinde.Dış Çap.Paket AğırlığıRockwell SertliğiKalınlıkKalınlık ToleransıTipÜcret
ONAYLI SATICI WAS40501 Düz Pul 316 Paslanmaz Çelik Uyar 1 In | AB9KMF 2DNZ4 WAS405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108 ila 0.16 "-Standart€34.71
ONAYLI SATICI WAS50534 Düz Pul 316 Paslanmaz Çelik Uyar 3/4 In | AB9KNA 2DPC6 WAS505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 ila 0.177 "-Standart€34.23
ONAYLI SATICI WAS50578 Düz Pul 316 Paslanmaz Çelik Uyar 7/8 In | AB9KNB 2DPC7 WAS505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136 ila 0.192 "-Standart€40.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U55410.062.0003 Düz Pul Standart Paslanmaz Çelik 5/8 İnç, 25PK
€81.90 / paket