U67021.016.0050 | Vida Dişi Kesme 8-32 X 1/2 İnç Uzunluk - Pk100 | 1ha18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U67021.016.0050 Vida Dişi Kesme 8-32 X 1/2 İnç Uzunluk, 100PK | AA9WUD 1HA18

APPROVED VENDOR U67021.016.0050 Vida Dişi Kesme 8-32 X 1/2 İnç Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9WUD Model: U67021.016.0050Çapraz Referans: 1HA18
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
€13.44 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Açma Vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu1 / 4 "
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı0.348-0.322 "
Baş Dia.0.250-0.244 "
Baş yüksekliği0.11 ila 0.096 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
uzunluk1 / 2 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu8-32
TipF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)3.18
HS kodu7318141060
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U67021.016.0050 Vida Dişi Kesme 8-32 X 1/2 İnç Uzunluk, 100PK
€13.44 / paket