U69135.016.0130 | Perçin Somunu Tırtıllı Çinko 8-32 X 0.484 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U69135.016.0130 Perçin Somunu Tırtıllı Çinko 8-32 X 0.484, 50PK | AE4WZR 5NNP7

APPROVED VENDOR U69135.016.0130 Somun Perçin Tırtıllı Çinko 8-32 X 0.484, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4WZR Model: U69135.016.0130Çapraz Referans: 5NNP7
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
€16.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Vücut Çapı0.264 "
Matkap Boyutu17 / 64 "
Bitişçinko
Flanş Çapı0.392 "
Kavrama aralığı0.080 ila 0.130 "
Baş Dia.0.392 "
Baş yüksekliği0.032 "
Delik büyüklüğü0.265 "
uzunluk0.484 "
MalzemeÇelik
Somun türüTırtıllı Flanşlı
Konu Boyutu8-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U69135.016.0130 Somun Perçin Tırtıllı Çinko 8-32 X 0.484, 50PK
€16.55 / paket