Wwg-tp066 | Konik Pim #3 - Pk50 | 2lb20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WWG-TP066 Konik Pim #3, 50PK | AC2MCT 2LB20

APPROVED VENDOR WWG-TP066 Konik Pim #3, 50PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2MCT Modeli: WWG-TP066Çapraz Referans: 2LB20
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
€28.90 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Pim
BitişSade
Büyük Uç Dia.0.218 "
Geniş Uç Dia. Hata payı-0.0007 ila +0.0013 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Uzunluk3 / 4 "
Rockwell SertliğiB85
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)60,000
Tek Kesme Dayanımı (PSI)78,000
beden#3
Küçük Uç Dia.0.203 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7318240000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG-TP066 Konik Pim #3, 50PK
€28.90 / paket