Lumapro 4xp70 | Akkor El Lambası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 4XP70 Akkor El Lambası | AE2JEC

LUMAPRO 4XP70 Akkor El Lambası

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2JEC Modeli: 4XP70
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
€87.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El lambası
Amper12
RenkSarı
Kordon uzunluğu25ft.
Kordon TipiSJTW
Ölçer / İletken14/3
HandleYandan Çıkışlı Anahtar
Konut Çapı2-1 / 4 "
Gövde MalzemesiMetal
Lamba TipiAkkor
Lamba Watt100
uzunluk16 "
Montajkanca
NEC Kordon TanımlamasıSJT
NEMA Fiş Yapılandırması5-15P
NEMA Yuvası Yapılandırması5-15R
Güç Kaynağı120 VAC
Yedek Lambalar2CUX8
TipGenel Amaçlı
Gerilim125
Watt100

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu9405406000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde MalzemesiAmperRenkLamba TipiLamba Wattuzunlukobjektif MalzemeNEC Kordon TanımlamasıÜcret
LUMAPRO 2W048 Akkor El Lambası | AC3TKJ 2W048Metal12SiyahAkkor7516 "-SJTOW€27.30
LUMAPRO 2W243 Akkor El Lambası | AC3TMC 2W243Metal12SiyahAkkor10016 "-SJT€50.32
LUMAPRO 2W244 El Lambası Akkor 120v 75w Max | AC3TMD 2W244Plastik0.6SiyahAkkor7516 "-SJT€29.20
LUMAPRO 2YKN1 El Lambası Led 2.5w 25ft Kablo | AC4CEZ 2YKN1Plastik0.02GriLED4.514 "polikarbonatSJT€81.82
LUMAPRO 2YKN2 El Lambası Led 2.5W 50ft Kablo | AC4CFA 2YKN2Plastik0.02GriLED4.514 "polikarbonatSJT€97.28
LUMAPRO 2YKN3 El Lambası Led 5w 25ft Kablo | AC4CFB 2YKN3Plastik0.027GriLED7.519 "polikarbonatSJT€90.21
LUMAPRO 2YKN4 El Lambası Led 5w 50ft Kablo | AC4CFC 2YKN4Plastik0.027GriLED7.519 "polikarbonatSJT€107.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 4XP70 Akkor El Lambası
€87.19 / Adet