Wwg-wkc-00c | Woodruff Key 5/16x1 1/8 Inch Sae C - Pk25 | 1amu3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00C Woodruff Key 5/16X1 1/8 Inch Sae C, 25PK | AA8WYP 1AMU3

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00C Woodruff Key 5/16X1 1/8 Inch Sae C, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8WYP Model: WWG-WKC-00CÇapraz Referans: 1AMU3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€30.79 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Woodruff Anahtar
BitişSade
Yükseklik0.469 "
Anahtar Boyutu5/16 x 1-1/8"
uzunluk1.125 "
Uzunluk Toleransı+0.000 ila -0.010 "
MalzemeC-1035 Çelik
Rockwell SertliğiB90
SAE NumarasıC
Gerilme direnci72,000 PSI
TipHalf Moon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318240000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00C Woodruff Key 5/16X1 1/8 Inch Sae C, 25PK
€30.79 / paket