Wwg040500050012 | Anahtarlık Küçük Boy 12 İnç Uzunluk 1/2 X 1/2 | 5uu45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WWG040500050012 Anahtarlık Küçük Boy 12 İnç Uzunluk 1/2 x 1/2 | AE6RMJ 5UU45

APPROVED VENDOR WWG040500050012 Anahtarlık Küçük Boy 12 İnç Uzunluk 1/2 x 1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6RMJ Modeli: WWG040500050012Çapraz Referans: 5UU45

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€14.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtar Stok
BitişSade
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı-0.125 "
MalzemeAlüminyum
Rockwell Sertliği30 leva
beden1/2 x 1/2 "
Gerilme direnci18,000 psi
Kalınlık Toleransı-0.002 "
Tipcılız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7228608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG040500050012 Anahtarlık Küçük Boy 12 İnç Uzunluk 1/2 x 1/2
€14.10 / Adet