Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WWG350062006236 Anahtarlık Büyük Boy 36 İnç Uzunluk 1/16 x 1/16 | AE6XYG 5VV56

APPROVED VENDOR WWG350062006236 Anahtarlık Büyük Boy 36 İnç Uzunluk 1/16 x 1/16

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6XYG Modeli: WWG350062006236Çapraz Referans: 5VV56

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€5.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtar Stok
BitişSade
uzunluk36 "
Uzunluk Toleransı-0.125 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Rockwell SertliğiB85
beden1/16 x 1/16 "
Gerilme direnci64,000 PSI
Kalınlık Toleransı+ 0.002
TipBüyük boy

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)0.25
HS kodu7228608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG350062006236 Anahtarlık Büyük Boy 36 İnç Uzunluk 1/16 x 1/16
€5.46 / Adet