Z0600-alblk | Standoff Yuvası Alüminyum Siyah 5/16-18 1/4 İnç Panel | 5jla2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z0600-ALBLK Ayırıcı Yuva Alüminyum Siyah 5/16-18 1/4 İnç Panel | AE4DDH 5JLA2

APPROVED VENDOR Z0600-ALBLK Ayrık Yuvası Alüminyum Siyah 5/16-18 1/4 İnç Panel

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4DDH Modeli: Z0600-ALBLKÇapraz Referans: 5JLA2
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
€49.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuva Montaj Uzaklığı
RenkSiyah
Dia. Hoşgörü+ 0.000 / -0.025 "
BitişSiyah Eloksal
uzunluk1.625 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
MalzemeAlüminyum
Dış Çap.1.25 "
Panel Boyutu1 / 4 "
Vida Boyutu5 / 16-18
Yuva Derinliği1"
Gerilme direnci50,000 psi
TipKadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0600-ALBLK Ayrık Yuvası Alüminyum Siyah 5/16-18 1/4 İnç Panel
€49.57 / Adet