Z1088-ss | Kelebek Vida 1/4 Dönüş 1/4-20 Ss | 2jhp1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z1088-SS Kelebek Vida 1/4 Tur 1/4-20 Ss | AC2EWG 2JHP1

APPROVED VENDOR Z1088-SS Kelebek Vida 1/4 Dönüş 1/4-20 Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2EWG Modeli: Z1088-SSÇapraz Referans: 2JHP1

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€67.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Vida, Çeyrek Tur
BitişSade
Baş Dia.3 / 4 "
Baş yüksekliği5 / 8 "
Baş Kalınlığı0.250 "
kafa TipiMaça
uzunluk1.25 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB85 ila B95
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci80,000
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318158082
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z1088-SS Kelebek Vida 1/4 Dönüş 1/4-20 Ss
€67.46 / Adet