Z9470set | Küresel Pul 15/16 ID X1 3/4 Dış Çap. 1 Pr | 1jyj2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z9470SET Küresel Pul 15/16 ID X1 3/4 Dış Çap, 2PK | AA9ZEM 1JYJ2

APPROVED VENDOR Z9470SET Küresel Pul 15/16 Id X1 3/4 Dış Çap, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9ZEM Modeli: Z9470SETÇapraz Referans: 1JYJ2
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
€26.75 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Yıkayıcı
Kadın kimliği1"
BitişSiyah oksid
Cıvata Boyutlarına Uygun7 / 8 "
Erkek kimliği15 / 16 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Dış Çap.1.75 "
yarıçap2.5 "
Rockwell SertliğiB49
Kalınlık3 / 8 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9470SET Küresel Pul 15/16 Id X1 3/4 Dış Çap, 2PK
€26.75 / paket