Za0168-alblk | Standoff Yuvarlak Alüminyum 5/16-18 X 1 1/4 - Pk2 | 5gnl5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI ZA0168-ALBLK Standoff Yuvarlak Alüminyum 5/16-18 X 1 1/4, 2PK | AE3XFP 5GNL5

APPROVED VENDOR ZA0168-ALBLK Ayırıcı Yuvarlak Alüminyum 5/16-18 X 1 1/4, 2PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE3XFP Modeli: ZA0168-ALBLKÇapraz Referans: 5GNL5

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€38.81 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Standoff
RenkSiyah
BitişSiyah Eloksal
uzunluk1.25 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
MalzemeAlüminyum
Dış Çap.3 / 4 "
Dia dışında. Hata payı+ 0.000 / -0.025 "
Vida Boyutu5 / 16-18
Sıcaklık. menzilOylanmamış
Gerilme direnci55,000 psi
Konu Derinliği1 / 2 "
TipKadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR ZA0168-ALBLK Ayırıcı Yuvarlak Alüminyum 5/16-18 X 1 1/4, 2PK
€38.81 / paket