Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR ZA0184-AL28 Standoff Round Aluminium 5/16-18 X 3/4, 2PK | AE3XGR 5GNT8

APPROVED VENDOR ZA0184-AL28 Ayırıcı Yuvarlak Alüminyum 5/16-18 X 3/4, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3XGR Modeli: ZA0184-AL28Çapraz Referans: 5GNT8
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
€26.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Standoff
RenkGümüş
BitişTemizle Eloksallı US28
uzunluk3 / 4 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
MalzemeAlüminyum
Dış Çap.1"
Dia dışında. Hata payı+ 0.000 / -0.025 "
Vida Boyutu5 / 16-18
Sıcaklık. menzilOylanmamış
Gerilme direnci55,000 psi
Konu Derinliği3 / 4 "
TipKadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR ZA0184-AL28 Ayırıcı Yuvarlak Alüminyum 5/16-18 X 3/4, 2PK
€26.55 / paket