Za0224-alblk | Standoff Yuvarlak Alüminyum 5/16-18 X 3/4 - Pk2 | 5gpg5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI ZA0224-ALBLK Standoff Yuvarlak Alüminyum 5/16-18 X 3/4, 2PK | AE3XNC 5GPG5

APPROVED VENDOR ZA0224-ALBLK Ayırıcı Yuvarlak Alüminyum 5/16-18 X 3/4, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3XNC Modeli: ZA0224-ALBLKÇapraz Referans: 5GPG5
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
€35.21 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Standoff
RenkSiyah
BitişSiyah Eloksal
uzunluk3 / 4 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
MalzemeAlüminyum
Dış Çap.1.5 "
Dia dışında. Hata payı+ 0.000 / -0.025 "
Vida Boyutu5 / 16-18
Sıcaklık. menzilOylanmamış
Gerilme direnci55,000 psi
Konu Derinliği3 / 4 "
TipKadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR ZA0224-ALBLK Ayırıcı Yuvarlak Alüminyum 5/16-18 X 3/4, 2PK
€35.21 / paket