Za0260-ss32 | Standoff Kapağı Yuvarlak Paslanmaz Çelik 1 1/2 X 7/16, 2pk | 5agw1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI ZA0260-SS32 Ayırıcı Kapak Yuvarlak Paslanmaz Çelik 1 1/2 X 7/16, 2PK | AE3ARW 5AGW1

APPROVED VENDOR ZA0260-SS32 Ayırıcı Kapak Yuvarlak Paslanmaz Çelik 1 1/2 X 7/16, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3ARW Modeli: ZA0260-SS32Çapraz Referans: 5AGW1
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
€91.88 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Standoff Kapak
RenkGümüş
Dia. Hoşgörü+ 0.000 / -0.025 "
Çap1.5 "
Bitişİngiliz US32
Yükseklik7 / 16 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Gerilme direnci80,000 psi
TipPanel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yükseklik Toleransı (+/- 0.010 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR ZA0260-SS32 Ayırıcı Kapak Yuvarlak Paslanmaz Çelik 1 1/2 X 7/16, 2PK
€91.88 / paket