DAYTON Doğrudan Tahrikli Egzoz Fanları, 24 İnç Kanat Çapı
stil | Model | Motor gücü | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Motor Devri | Bıçak Sayısı | Faz | 0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D979 | 1/2 | 4686 | 4363 | 1140 | 3 | 1 | 17.0 | 16.5 | €998.48 | |
A | 10D980 | 1/2 | 4686 | 4363 | 1140 | 3 | 3 | 17.0 | 16.5 | €678.96 | |
B | 10D989 | 1/2 | 5892 | 5471 | 1140 | 6 | 1 | 23 | 26.4 | €1,336.05 | |
C | 10E046 | 1/2 | 5703 | 5293 | 1140 | 3 | 1 | 17.9 | 15 | €1,207.07 | |
A | 10D978 | 1/3 | 4632 | 4196 | 1140 | 3 | 1 | 16.5 | 13.3 | €947.81 | |
D | 10D990 | 3/4 | 6978 | 6499 | 1725 | 3 | 1 | 31 | 32 | €1,306.55 | |
D | 10D991 | 3/4 | 6978 | 6499 | 1725 | 3 | 3 | 31 | 32 | €1,392.64 | |
C | 10E047 | 3/4 | 6236 | 5854 | 1140 | 3 | 1 | 19.0 | 17.0 | €1,308.04 |
Direct Drive Egzoz Fanları, 24 İnç Kanat Çapı
Dayton egzoz fanları, depolarda ve ofislerde koku, nem ve dumanı bir havalandırma deliğinin içinden dışarı çeker. Korozyon direnci, dayanıklılık için 3 / 6 alüminyum kanatlı pervaneli galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptirler. 104 derece F'lik maksimum ortam sıcaklığına dayanabilirler ve şaftlar veya akslar aracılığıyla fana doğrudan bağlanmak için B sınıfı yalıtımlı doğrudan tahrikli motorlara sahiptirler, böylece enerji verimliliğini artırırlar. Hızlı kurulum için önceden delinmiş montaj delikleri vardır. 1076 ila 1702 rpm arasında değişen motor hızlarında mevcut olan bu egzoz fanlarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Drenaj Süzgeçleri
- Doğrudan Tahrikli Blower Tekerlekler
- Sigorta Redüktörleri
- Ultrasonik Kalınlık Ölçer
- RH Ölçerler ve Termohigrometre Acc.
- Çanta ve Çanta Aksesuarları
- Aracı Holding
- Yanma Testi
- Karton Zımbalar ve Kapatıcılar
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- PARKER Pnömatik Regülatör, Yükselmeyen Topuz
- PROTO Darbeli Soket Uzatma Kiti
- WESTWARD Yuvarlak Ayarlanabilir Kalıp, Karbon Çelik
- VESTIL SLR Serisi Portal Raf
- DIXON Liqui-Fit Plug-In Tişörtleri
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Çapraz Yığın Küvet Kapakları
- SPEARS VALVES PVC Diyaframlı Vanalar, Spigot Uçlar, FKM Diyafram
- GRAINGER Küp Kamyonlar
- MR. CHAIN S-Kancalar
- ANSELL 04-644 Alphatec Rahat Pvc Kaplamalı Eldiven