APPROVED VENDOR ZA0392-AL28 Ayırıcı Kare Alüminyum 5/16-18 1 1/4 X 2, 2PK
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kare Duruş |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Temizle Eloksallı US28 |
uzunluk | 2" |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.010 " |
Malzeme | Alüminyum |
Vida Boyutu | 5 / 16-18 |
Kare | 1.25 " |
Kare Tolerans | + 0.000 / -0.025 " |
Gerilme direnci | 55,000 psi |
Konu Derinliği | 3 / 4 " |
Tip | Kadın |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.86 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 7616995090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Bitiş | uzunluk | Vida Boyutu | Kare | Konu Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA0300-AL28 | Gümüş | Temizle Eloksallı US28 | 1 / 4 " | 10-24 | 3 / 8 " | 1 / 4 " | €47.86 | ||
ZA0302-AL28 | Gümüş | Temizle Eloksallı US28 | 1 / 2 " | 10-24 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | €49.06 | ||
ZA0304-AL28 | Gümüş | Temizle Eloksallı US28 | 3 / 4 " | 10-24 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | €50.55 | ||
ZA0306-AL28 | Gümüş | Temizle Eloksallı US28 | 1" | 10-24 | 3 / 8 " | 1" | €52.85 | ||
ZA0308-AL28 | Gümüş | Temizle Eloksallı US28 | 1.25 " | 10-24 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | €54.90 | ||
ZA0310-AL28 | Gümüş | Temizle Eloksallı US28 | 1.5 " | 10-24 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | €55.84 | ||
ZA0312-AL28 | Gümüş | Temizle Eloksallı US28 | 2" | 10-24 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | €56.63 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00