Arc Abrasives 71-10815fxl | Zımpara Diski Orta 5/8-11 İnç Çap | 34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARC AŞINDIRICILAR 71-10815FXL Zımpara Diski Orta 5/8-11 İnç Çap | AH4JWF 34TH22

ARC ABRASIVES 71-10815FXL Zımpara Diski Orta 5/8-11 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH4JWF Modeli: 71-10815FXLÇapraz Referans: 34TH22

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€18.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flap Diski
Aşındırıcı MalzemeSeramik
Destek Malzemesikumaş
Destek AğırlığıY
Disk Çapı4.5 "
Disk türü29 yazın
sınıfOrta
Kumtaşı60
Maks. RPM13,300
Montaj Deliği Boyutu5 / 8 "-11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)11.68
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsınıfKumtaşıMontaj Deliği BoyutuÜcret
ARC AŞINDIRICILAR 71-10826FXL Zımpara Diski Orta 7/8 İnç Çap | AH4JWC 34TH19 71-10826FXLOrta807 / 8 "€14.94
ARC AŞINDIRICILAR 71-10825FXL Zımpara Diski Orta 60 Grit | AH4JWD 34TH20 71-10825FXLOrta607 / 8 "€14.94
ARC AŞINDIRICILAR 71-10827FXL Zımpara Diski İnce 4-1/2 İnç Çap | AH4JWE 34TH21 71-10827FXLİnce1207 / 8 "€14.94
ARC AŞINDIRICILAR 71-10816FXL Zımpara Diski 4-1/2 İnç Disk Çapı 80 Kum | AH4JWG 34TH23 71-10816FXLOrta805 / 8 "-11€18.34
ARC AŞINDIRICILAR 71-10817FXL Zımpara Diski 4-1/2 İnç Disk Çapı 120 Kum | AH4JWH 34TH24 71-10817FXLİnce1205 / 8 "-11€18.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARC ABRASIVES 71-10815FXL Zımpara Diski Orta 5/8-11 İnç Çap
€18.34 / Adet