ARLINGTON INDUSTRIES FLBAF101BR Adjustable Floor Box, 4.655 x 3.75 Inch Size, Plastic
Madde: BK3DJG
Model: FLBAF101BR
€39.52 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kat kutusu |
Renk | Kahverengi (Kapak) |
Yükseklik | 4.655 " |
Malzeme | Plastik kutu) |
Ticaret boyutu | 1 hızlı |
genişlik | 3.75 " |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Malzeme | beden | Ticaret boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLB3520MBTK | Pirinç | 3.995 " | Pirinç | - | 1 hızlı | 3.995 " | €97.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
FLB3500 | Siyah | 3.968 " | Plastik | - | 3.5 " | 3.968 " | €19.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
FLB3520MB | Pirinç | 3.995 " | Pirinç | - | 1 hızlı | 3.995 " | €111.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
FLB3520NL | Nikel | 3.995 " | Nikel kaplama | - | 1 hızlı | 3.995 " | €123.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
FLB3531MB | Pirinç | 6.25 " | Pirinç | - | 1 hızlı | 6.25 " | €133.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
FLB3531MBTK | Pirinç | 6.25 " | Pirinç | - | 1 hızlı | 6.25 " | €125.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
FLB3520NLTK | Nikel | 3.995 " | Nikel kaplama | - | 1 hızlı | 3.995 " | €110.02 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00