ARLINGTON INDUSTRIES FLBC8501BL Zemin Kutusu Kapağı ve Çerçeve Seti, 0.312 x 3.26 İnç Boyutu, Plastik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zemin Kutusu Kapağı |
Renk | Siyah |
Yükseklik | 0.312 " |
Malzeme | Plastik |
Ticaret boyutu | 1 hızlı |
genişlik | 3.26 " |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Malzeme | Ticaret boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBC8520MB | Pirinç | 6.094 " | Pirinç | 2 hızlı | 9.288 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FLBC8510MB | Pirinç | 4.26 " | Pirinç | 1 hızlı | 3.26 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FLBC8510NL | Nikel | 6.094 " | Nikel | 1 hızlı | 5.006 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FLBC8530MB | Pirinç | 6.094 " | Pirinç | 2 hızlı | 13.546 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FLBC8530NL | Nikel | 6.094 " | Nikel | 2 hızlı | 13.546 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FLBC8520NL | Nikel | 6.094 " | Nikel | 2 hızlı | 9.288 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00