ARLINGTON INDUSTRIES FLBC8530NL Zemin Kutusu Kapağı Ve Çerçeve Kiti, 6.094 x 13.546 İnç Boyut, Nikel
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zemin Kutusu Kapağı |
Renk | Nikel |
Yükseklik | 6.094 " |
Malzeme | Nikel |
Ticaret boyutu | 2 hızlı |
genişlik | 13.546 " |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Malzeme | Ticaret boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBC8520MB | Pirinç | 6.094 " | Pirinç | 2 hızlı | 9.288 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FLBC8510MB | Pirinç | 4.26 " | Pirinç | 1 hızlı | 3.26 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FLBC8510NL | Nikel | 6.094 " | Nikel | 1 hızlı | 5.006 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FLBC8530MB | Pirinç | 6.094 " | Pirinç | 2 hızlı | 13.546 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FLBC8501BL | Siyah | 0.312 " | Plastik | 1 hızlı | 3.26 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FLBC8520NL | Nikel | 6.094 " | Nikel | 2 hızlı | 9.288 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00