ARLINGTON INDUSTRIES FLBR6500BR Zemin Kutusu, Çelik Braketli, 5.75 x 5.75 İnç Boyutu
Madde: CD6WUR
Modeli: FLBR6500BR
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kat kutusu |
Renk | Kahverengi |
Yükseklik | 5.75 " |
genişlik | 5.75 " |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Malzeme | beden | Ticaret boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLB3520MBTK | Pirinç | 3.995 " | Pirinç | - | 1 hızlı | 3.995 " | €97.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
FLB3500 | Siyah | 3.968 " | Plastik | - | 3.5 " | 3.968 " | €19.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
FLB3520MB | Pirinç | 3.995 " | Pirinç | - | 1 hızlı | 3.995 " | €111.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
FLB3520NL | Nikel | 3.995 " | Nikel kaplama | - | 1 hızlı | 3.995 " | €123.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
FLB3531MB | Pirinç | 6.25 " | Pirinç | - | 1 hızlı | 6.25 " | €133.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
FLB3531MBTK | Pirinç | 6.25 " | Pirinç | - | 1 hızlı | 6.25 " | €125.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
FLB3520NLTK | Nikel | 3.995 " | Nikel kaplama | - | 1 hızlı | 3.995 " | €110.02 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00