Asco Numatics 8210g054v | Solenoid Valf 2/2 1 İnç Nc 120/110v Pirinç | 4ekp4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASCO VALFLER 8210G054V Solenoid Valf 2/2 1 İnç Nc 120/110v Pirinç | AD7HGY 4EKP4

ASCO VALVES 8210G054V Solenoid Valf 2/2 1 İnç Nc 120/110v Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7HGY Modeli: 8210G054VÇapraz Referans: 4EKP4

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€757.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu4-1 / 3 "
Hacim Katsayısı13.00
Bobin MuhafazasıSu geçirmez Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
medyaHava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.1"
Toplam yükseklik5.125 "
Uzunluk3.75 "
toplam Genişlik3.25 "
Boru Boyutu1"
Conta MalzemesiFKM
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim110 / 120 VAC
Watt16.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.02
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelmedyaMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuHacim KatsayısıMin. Çalışma Basıncı FarkıNEMA DeğerlendirmesiOrifis Dia.Toplam yükseklikUzunlukÜcret
ASCO VANALARI 8210P093 Solenoid Valf 2/2 3/8 İnç Nc 100-240v | AA8WJP 1ALA6 8210P093Hava / İnert Gaz ve Su3.25 "3.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "€330.61
ASCO VANALARI 8210P094 Solenoid Valf 2/2 1/2 İnç Nc 100-240v | AA8WJR 1ALA8 8210P094Hava / İnert Gaz ve Su3.25 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "€330.83
ASCO VANALARI 8210P095 Solenoid Valf 2/2 3/4 İnç Nc 100-240v | AA8WJW 1ALB3 8210P095Hava / İnert Gaz ve Su3.437 "5.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.187 "2 13 / 16 "€349.02
ASCO VALFLER 8210P004 Solenoid Valf 2/2 1 İnç Nc 100-240v Pirinç | AA8WKA 1ALB7 8210P004Hava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su3.437 "13.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.625 "3 5 / 16 "€500.54
ASCO VALFLER 8210P100 Solenoid Valf 2/2 2 İnç Nc 100-240v Pirinç | AA8WKC 1ALB9 8210P100Hava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su4.75 "43.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5"€1,375.63
ASCO VANALARI 8210G022 Solenoid Valf 2/2 1-1/2 İnç Nc 24v Pirinç | AD7HGT 4EKN4 8210G022Hava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su4.187 "22.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "5.625 "4"€783.65
ASCO VALFLER 8210G004V Solenoid Valf 2/2 1 İnç Nc 120/110v Pirinç | AD7HHA 4EKP6 8210G004VHava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su4"13.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.625 "4 13 / 16 "€654.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASCO VALVES 8210G054V Solenoid Valf 2/2 1 İnç Nc 120/110v Pirinç
€757.65 / Adet