Asco Numatics 8210p095 | Solenoid Valf 2/2 3/4 İnç Nc 100-240v | 1alb3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASCO VANALARI 8210P095 Solenoid Valf 2/2 3/4 İnç Nc 100-240v | AA8WJW 1ALB3

ASCO VALVES 8210P095 Solenoid Valf 2/2 3/4 İnç Nc 100-240v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8WJW Model: 8210P095Çapraz Referans: 1ALB3
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
€349.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu3.437 "
Hacim Katsayısı5.00
Bobin MuhafazasıSu geçirmez Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıH
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
medyaHava / İnert Gaz ve Su
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.3 / 4 "
Toplam yükseklik4.187 "
Uzunluk2 13 / 16 "
toplam Genişlik2 5 / 16 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Conta MalzemesiNBR
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim100 ila 240 VAC / DC
Watt2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.19
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelmedyaMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuHacim KatsayısıMin. Çalışma Basıncı FarkıNEMA DeğerlendirmesiOrifis Dia.Toplam yükseklikUzunlukÜcret
ASCO VANALARI 8210P093 Solenoid Valf 2/2 3/8 İnç Nc 100-240v | AA8WJP 1ALA6 8210P093Hava / İnert Gaz ve Su3.25 "3.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "€330.61
ASCO VANALARI 8210P094 Solenoid Valf 2/2 1/2 İnç Nc 100-240v | AA8WJR 1ALA8 8210P094Hava / İnert Gaz ve Su3.25 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "€330.83
ASCO VALFLER 8210P004 Solenoid Valf 2/2 1 İnç Nc 100-240v Pirinç | AA8WKA 1ALB7 8210P004Hava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su3.437 "13.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.625 "3 5 / 16 "€500.54
ASCO VALFLER 8210P100 Solenoid Valf 2/2 2 İnç Nc 100-240v Pirinç | AA8WKC 1ALB9 8210P100Hava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su4.75 "43.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5"€1,375.63
ASCO VANALARI 8210G022 Solenoid Valf 2/2 1-1/2 İnç Nc 24v Pirinç | AD7HGT 4EKN4 8210G022Hava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su4.187 "22.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "5.625 "4"€783.65
ASCO VALFLER 8210G054V Solenoid Valf 2/2 1 İnç Nc 120/110v Pirinç | AD7HGY 4EKP4 8210G054VHava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su4-1 / 3 "13.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.125 "3.75 "€757.65
ASCO VALFLER 8210G004V Solenoid Valf 2/2 1 İnç Nc 120/110v Pirinç | AD7HHA 4EKP6 8210G004VHava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su4"13.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.625 "4 13 / 16 "€654.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASCO VALVES 8210P095 Solenoid Valf 2/2 3/4 İnç Nc 100-240v
€349.02 / Adet