Ashcroft 1009'lar | Basınç Ölçer Prosesi 1/4 İnç Npt Gümüş | 30zz91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 1009S Manometre Prosesi 1/4 İnç NPT Gümüş | AH3BFH 30ZZ91

ASHCROFT 1009S Manometre Prosesi 1/4 İnç NPT Gümüş

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3BFH Model: 1009SÇapraz Referans: 30ZZ91
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
€807.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiPaslanmaz çelik
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Boyutu Dial4.5 "
Gösterge TipiMikrometre İşaretçisi
objektif MalzemeCam
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Birincil Başvurusüreci
Aralık0 için 30
Sensör MalzemesiPaslanmaz çelik
En Küçük Mezuniyet0.2
Soket MalzemesiPaslanmaz çelik
Islanan MalzemelerPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)16.51
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/-% 1.00
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Basınç Göstergesi
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolu: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+AralıkEn Küçük MezuniyetÜcret
ASHCROFT 1009S Manometre Prosesi 1/4 İnç NPT Gümüş | AH3BFE 30ZZ88 1009SBileşik Ölçer30 ila 0 ila 15 In. Hg/ Psi0.5/0.2€807.75
ASHCROFT 1009S Manometre Prosesi 1/4 İnç NPT Gümüş | AH3BFF 30ZZ89 1009SBileşik Ölçer30 ila 0 ila 30 In. Hg/ Psi1/0.5€807.75
ASHCROFT 1009S Manometre Prosesi 1/4 İnç NPT Gümüş | AH3BFG 30ZZ90 1009SBasınç ölçer0 için 150.1€807.75
ASHCROFT 1009S Manometre Prosesi 1/4 İnç NPT Gümüş | AH3BFJ 30ZZ92 1009SBasınç ölçer0 için 600.5€779.66
ASHCROFT 1009S Manometre Prosesi 1/4 İnç NPT Gümüş | AH3BFK 30ZZ93 1009SBasınç ölçer0 için 1001€790.78
ASHCROFT 1009S Manometre Prosesi 1/4 İnç NPT Gümüş | AH3BFL 30ZZ94 1009SBasınç ölçer0 - 160 psi2€790.78
ASHCROFT 1009S Manometre Prosesi 1/4 İnç NPT Gümüş | AH3BFM 30ZZ95 1009SBasınç ölçer0 için 3002€790.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 1009S Manometre Prosesi 1/4 İnç NPT Gümüş
€807.75 / Adet