Ashcroft 1188a | Basınç Göstergesi Düşük 4-1/2 İnç 1/4 İnç Npt | 31aa08 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 1188A Basınç Göstergesi Düşük 4-1/2 İnç 1/4 İnç NPT | AH3BJQ 31AA08

ASHCROFT 1188A Basınç Göstergesi Düşük 4-1 / 2 İnç 1/4 İnç NPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3BJQ Model: 1188AÇapraz Referans: 31AA08
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
€952.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiSiyah
Kutu MalzemesiPlastik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Boyutu Dial4.5 "
Gösterge TipiMikrometre İşaretçisi
objektif MalzemeCam
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Birincil Başvurusüreci
Aralık0 için 100
Sensör MalzemesiPirinç
En Küçük Mezuniyet1
Soket MalzemesiPirinç
Islanan MalzemelerPirinç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.27
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)16.51
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/-% 1.00
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Basınç Göstergesi
  • Sıvı Dolu: Hayır
  • Gösterge Birincil Aralık Numaralı Mezuniyet Sayısı: 10

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+basınç AralığıAralıkEn Küçük MezuniyetÜcret
ASHCROFT 1188A Basınç Göstergesi Düşük 4-1/2 İnç 1/4 İnç NPT | AH3BJL 31AA04 1188ABasınç ölçer0 için 20-1€952.53
ASHCROFT 1188A Basınç Göstergesi Düşük 4-1/2 İnç 1/4 İnç NPT | AH3BJM 31AA05 1188ABasınç ölçer0 için 30-1€952.53
ASHCROFT 1188A Basınç Göstergesi Düşük 4-1/2 İnç 1/4 İnç NPT | AH3BJN 31AA06 1188ABileşik Ölçer-30 ila 0 ila 30 In. H2O / Giriş. H2O1/1€952.53
ASHCROFT 1188A Basınç Göstergesi Düşük 4-1/2 İnç 1/4 İnç NPT | AH3BJP 31AA07 1188ABasınç ölçer-0 için 605€952.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 1188A Basınç Göstergesi Düşük 4-1 / 2 İnç 1/4 İnç NPT
€952.53 / Adet