Ashcroft 302089sd02l1000# | Dijital Basınç Göstergesi Boyutu 3 İnç 1000psi | 2afy8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 302089SD02L1000# Dijital Basınç Göstergesi Boyutu 3 İnç 1000psi | AB8YGD 2AFY8

ASHCROFT 302089SD02L1000# Dijital Basınç Göstergesi Boyutu 3 İnç 1000psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8YGD Modeli: 302089SD02L1000#Çapraz Referans: 2AFY8
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
€1,460.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Manometre
doğruluk+/-% 0.05
Kalibrasyon SertifikasıNIST
Kasa RengiGri
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "NPT
Boyutu Dial3"
ekranArkadan aydınlatmalı 5 Haneli LCD
Görüntüleme AdetleriPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Deniz Suyu, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece a 150 Derece
Tarafından desteklenmektedir(2) AA Piller
Aralık0 - 1000 psi
çözümSeçilen Ekran Birimlerine Bağlı
Soket Malzemesi316 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTarafından desteklenmektedirdoğrulukKasa RengiAralıkKutu MalzemesiBoyutu DialekranGörüntüleme AdetleriÜcret
ASHCROFT 302089SD02L30# Dijital Basınç Göstergesi Boyut 3 İnç 30 Psi | AB8YFY 2AFY3 302089SD02L30 #(2) AA Piller+/-% 0.05Gri0 - 30 psiPaslanmaz çelik3"Arkadan aydınlatmalı 5 Haneli LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Deniz Suyu, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,460.33
ASHCROFT 302089SD02L60# Dijital Basınç Göstergesi Boyut 3 İnç 60 Psi | AB8YFZ 2AFY4 302089SD02L60 #(2) AA Piller+/-% 0.05Gri0 - 60 psiPaslanmaz çelik3"Arkadan aydınlatmalı 5 Haneli LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Deniz Suyu, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,460.33
ASHCROFT 302089SD02L100# Dijital Basınç Göstergesi Boyut 3 İnç 100 Psi | AB8YGA 2AFY5 302089SD02L100 #(2) AA Piller+/-% 0.05Gri0 - 100 psiPaslanmaz çelik3"Arkadan aydınlatmalı 5 Haneli LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Deniz Suyu, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,460.33
ASHCROFT 302089SD02L300# Dijital Basınç Göstergesi Boyutu 3 İnç 300 Psi | AB8YGB 2AFY6 302089SD02L300 #(2) AA Piller+/-% 0.05Gri0 - 300 psiPaslanmaz çelik3"Arkadan aydınlatmalı 5 Haneli LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Deniz Suyu, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,460.33
ASHCROFT 302089SD02L600# Dijital Basınç Göstergesi Boyutu 3 İnç 600 Psi | AB8YGC 2AFY7 302089SD02L600 #(2) AA Piller+/-% 0.05Gri0 - 600 psiPaslanmaz çelik3"Arkadan aydınlatmalı 5 Haneli LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Deniz Suyu, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,460.33
ASHCROFT 302074SD02L30BL Dijital Basınç Göstergesi | AD9JUP 4TA24 302074SD02L30BL(2) AA Piller+/-% 0.25Gri0 - 30 psiPaslanmaz çelik3"5 basamaklı LCDPsi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm€545.23
ASHCROFT 302074SD02L100BL Dijital Basınç Göstergesi | AD9JUQ 4TA25 302074SD02L100BL(2) AA Piller+/-% 0.25Gri0 - 100 psiPaslanmaz çelik3"5 basamaklı LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm€545.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 302089SD02L1000# Dijital Basınç Göstergesi Boyutu 3 İnç 1000psi
€1,460.33 / Adet