Ashcroft 45-1082ps 02l 3000 | Basınç Göstergesi 0 - 3000 Psi 4-1/2in | 2f026 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 45-1082PS 02L 3000 Basınç Göstergesi 0 - 3000 Psi 4-1/2in | AB9TEJ 2F026

ASHCROFT 45-1082PS 02L 3000 Basınç Göstergesi 0 ila 3000 Psi 4-1 / 2in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9TEJ Modeli: 45-1082PS 02L 3000Çapraz Referans: 2F026
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
€565.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
doğruluk+/- 0.25%
Kasa RengiSiyah
Kutu MalzemesiEpoksi Kaplı Alüminyum
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "NPT
Boyutu Dial4.5 "
Gösterge Tipitest
Mezuniyetler500 psi
objektif MalzemeCam
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 150 Derece F
Aralık0 - 3000 psi
Halka MalzemesiMenteşeli Çelik
En Küçük Mezuniyet10 psi
Soket MalzemesiMonel 400
Tüp malzemesiMonel K

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.67
Gemi yüksekliği (cm)21.84
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)28.96
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutu MalzemesiMezuniyetlerAralıkEn Küçük MezuniyetSoket MalzemesiTüp malzemesiÜcret
ASHCROFT 45-1082AS 02L 100 PSI Basınç Göstergesi 0 - 100 Psi 4-1/2 inç | AB9TDV 2F004 45-1082AS 02L 100PSIEpoksi Kaplı Alüminyum10 psi0 - 100 psi0.5 psiPirinçFosforlu Bronz€432.19
ASHCROFT 45-1082AS 02L 15 Basınç Göstergesi 0 - 15 Psi 4-1/2 İnç 1/4in | AB9TDW 2F006 45-1082AS 02L 15Epoksi Kaplı Alüminyum1 psi0 - 15 psi0.05 psiPirinçFosforlu Bronz€432.19
ASHCROFT 45-1082AS 02L 200 PSI Basınç Göstergesi 0 - 200 Psi 4-1/2 inç | AB9TDX 2F008 45-1082AS 02L 200PSIEpoksi Kaplı Alüminyum20 psi0 - 200 psi0.5 psiPirinçFosforlu Bronz€432.19
ASHCROFT 45-1082AS 02L 30 PSI Basınç Göstergesi 0 - 30 Psi 4-1/2 İnç 1/4 inç | AB9TDY 2F010 45-1082AS 02L 30PSIEpoksi Kaplı Alüminyum5 psi0 - 30 psi0.1 psiPirinçFosforlu Bronz€432.19
ASHCROFT 45-1082AS 02L 300 PSI Basınç Göstergesi 0 - 300 Psi 4-1/2in | AB9TDZ 2F012 45-1082AS 02L 300PSIEpoksi Kaplı Alüminyum50 psi0 - 300 psi1 psiPirinçFosforlu Bronz€432.19
ASHCROFT 45-1082AS 02L 400 PSI Basınç Göstergesi 0 - 400 Psi 4-1/2in | AB9TEB 2F014 45-1082AS 02L 400PSIEpoksi Kaplı Alüminyum50 psi0 - 400 psi1 psiPirinçFosforlu Bronz€432.19
ASHCROFT 45-1082AS 02L 60 PSI Basınç Göstergesi 0 - 60 Psi 4-1/2 İnç 1/4 inç | AB9TEC 2F016 45-1082AS 02L 60PSIEpoksi Kaplı Alüminyum5 psi0 - 60 psi0.2 psiPirinçFosforlu Bronz€432.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 45-1082PS 02L 3000 Basınç Göstergesi 0 ila 3000 Psi 4-1 / 2in
€565.88 / Adet