Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 451134EDRQMXV5CYLM25IWD Gösterge Diferansiyeli | AE4JZT 5LB88

ASHCROFT 451134EDRQMXV5CYLM25IWD Gösterge Diferansiyeli

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JZT Modeli: 451134EDRQMXV5CYLM25IWDÇapraz Referans: 5LB88
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
€167.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fark Basınç Göstergesi
doğruluk+/- 3%
Ortam Çalışma Aralığı0 Derece 170 Derece
gövde MalzemesiCam Dolgulu Naylon
Bağlantı boyutu1 / 8 "NPT
Bağlantı Boyutu NPT (In.)1/8
İletişim değerlendirmesi0.25A @ 175 VAC/DC
Dial MalzemePaslanmaz çelik
Boyutu Dial4-1 / 2 "
Diyafram MalzemesiBuna-N
Fark Basınç Aralığı0 - 25 "WC
Tam Ölçek Doğruluğu (%)+/- 2
Piston MalzemesiTeflon
Basınç Aralığı Minör Div.0.50 "WC
Anma Toplam Basınç35 psi
Röle türüSPDT, 0.25A@175VAC/DC
Ölçek TipiBasınç
Conta MalzemesiBuna-N

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukgövde MalzemesiBağlantı boyutuBoyutu DialFark Basınç AralığıPiston MalzemesiConta MalzemesiÜcret
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM15PSID Gösterge Diferansiyeli | AE4JYM 5LB59 351130FD25SXCYLM15PSID+/- 2%Alüminyum1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 - 15 psiPTFEBuna-N€253.80
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM30PSID Gösterge Diferansiyeli | AE4JYN 5LB60 351130FD25SXCYLM30PSID+/- 2%Alüminyum1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 - 30 psiPTFEBuna-N, Viton veya EPDM€253.80
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM60PSID Gösterge Diferansiyeli | AE4JYP 5LB61 351130FD25SXCYLM60PSID+/- 2%Alüminyum1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 - 60 psiPTFEBuna-N, Viton veya EPDM€253.80
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM100PSID Gösterge Diferansiyeli | AE4JYQ 5LB62 351130FD25SXCYLM100PSID+/- 2%Alüminyum1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 - 100 psiPTFEBuna-N, Viton veya EPDM€253.80
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM25IWD Gösterge Diferansiyeli | AE4JYR 5LB63 351132FD25SXCYLM25IWD+/- 2%Alüminyum1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 - 25 "WCPTFEBuna-N, Viton veya EPDM€322.17
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM50IWD Gösterge Diferansiyeli | AE4JYT 5LB64 351132FD25SXCYLM50IWD+/- 2%Alüminyum1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 - 50 "WCPTFEBuna-N, Viton veya EPDM€322.17
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM100IWD Gösterge Diferansiyeli | AE4JYU 5LB65 351132FD25SXCYLM100IWD+/- 2%Alüminyum1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 - 100 "WCPTFEBuna-N, Viton veya EPDM€322.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 451134EDRQMXV5CYLM25IWD Gösterge Diferansiyeli
€167.09 / Adet