Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT A2XBM0415C21000#G Explosion-proof Transducer 0 To 1000 Psi | AE4MAC 5LRK8

ASHCROFT A2XBM0415C21000#G Patlamaya Dayanıklı Dönüştürücü 0 - 1000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4MAC Modeli: A2XBM0415C21000#GÇapraz Referans: 5LRK8
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
€845.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+XP Basınç Dönüştürücü
doğruluk+/- 0.3%
uyumlu316 Paslanmaz Çelik ile Uyumlu Her İşlem
Elektrik bağlantıları1/2 "NPT Erkek Boru
Konaklama304 Paslanmaz Çelik
Kurşun Uzunluğu36 "
Maks. Basınç2000 psi
NEMA Değerlendirmesi7 ve 9
Çalışma Sıcaklığı.-40 ila 257 F
Çıktı1 - 5 VDC
Gerekli Güç10 - 36 VDC
Proses Bağlantısı1/2 "NPT Erkek
Aralık0 - 1000 psi
Güvenlik DerecelendirmesiSınıf 1, Böl. 1 ve 2, Grup A, B, C ve D, Sınıf 2, Böl. 1 ve 2, Grup E, F ve G
Termal Hata+/-% 2 (-4 ile 185F)
Islanan Malzemeler316 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçÇıktıGerekli GüçProses BağlantısıAralıkGüvenlik DerecelendirmesiIslanan MalzemelerÜcret
ASHCROFT A2XBF0442C25#G Patlamaya Dayanıklı Dönüştürücü 0 ila 5 Psi | AE3GGX 5DDL0 A2XBF0442C25 # G10 psi4 ila 20 VDC'de 12 ila 30 mA12 - 30 VDC1/2 "NPT Dişi0 - 5 psiSınıf 1, Böl. 1 ve 2, Grup A, B, C ve D, Sınıf 1 ve 2, Bölüm 1 ve 2, Grup E, F ve G316L Paslanmaz Çelik€922.24
ASHCROFT A2XBF0442C215#G&VAC Dönüştürücü 30 İnç Hg Vac - 15 Psi | AE3GGY 5DDL1 A2XBF0442C215 # G ve VAC30 psi4 ila 20 VDC'de 12 ila 30 mA12 - 30 VDC1/2 "NPT Dişi30 "Hg Vac - 15 PsiSınıf 1, Böl. 1 ve 2, Grup A, B, C ve D, Sınıf 1 ve 2, Bölüm 1 ve 2, Grup E, F ve G316L Paslanmaz Çelik€922.24
ASHCROFT A2XBF0442C215#G Patlamaya Dayanıklı Dönüştürücü 0 ila 15 Psi | AE3GGZ 5DDL2 A2XBF0442C215 # G30 psi4 ila 20 VDC'de 12 ila 30 mA12 - 30 VDC1/2 "NPT Dişi0 - 15 psiSınıf 1, Böl. 1 ve 2, Grup A, B, C ve D, Sınıf 1 ve 2, Bölüm 1 ve 2, Grup E, F ve G316L Paslanmaz Çelik€922.24
ASHCROFT A2XBF0442C230#G Patlamaya Dayanıklı Dönüştürücü 0 ila 30 Psi | AE3GHA 5DDL3 A2XBF0442C230 # G60 psi4 ila 20 VDC'de 12 ila 30 mA12 - 30 VDC1/2 "NPT Dişi0 - 30 psiSınıf 1, Böl. 1 ve 2, Grup A, B, C ve D, Sınıf 1 ve 2, Bölüm 1 ve 2, Grup E, F ve G316L Paslanmaz Çelik€922.24
ASHCROFT A2XBF0442C260#G Patlamaya Dayanıklı Dönüştürücü 0 ila 60 Psi | AE3GHB 5DDL4 A2XBF0442C260 # G120 psi4 ila 20 VDC'de 12 ila 30 mA12 - 30 VDC1/2 "NPT Dişi0 - 60 psiSınıf 1, Böl. 1 ve 2, Grup A, B, C ve D, Sınıf 1 ve 2, Bölüm 1 ve 2, Grup E, F ve G316L Paslanmaz Çelik€922.24
ASHCROFT A2XBF0442C2100#G Patlamaya Dayanıklı Dönüştürücü 0 ila 100 Psi | AE3GHC 5DDL5 A2XBF0442C2100 # G200 psi4 ila 20 VDC'de 12 ila 30 mA12 - 30 VDC1/2 "NPT Dişi0 - 100 psiSınıf 1, Böl. 1 ve 2, Grup A, B, C ve D, Sınıf 1 ve 2, Bölüm 1 ve 2, Grup E, F ve G316L Paslanmaz Çelik€922.24
ASHCROFT A2XBF0442C2200#G Patlamaya Dayanıklı Dönüştürücü 0 ila 200 Psi | AE3GHD 5DDL6 A2XBF0442C2200 # G400 psi4 ila 20 VDC'de 12 ila 30 mA12 - 30 VDC1/2 "NPT Dişi0 - 200 psiSınıf 1, Böl. 1 ve 2, Grup A, B, C ve D, Sınıf 1 ve 2, Bölüm 1 ve 2, Grup E, F ve G316L Paslanmaz Çelik€922.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT A2XBM0415C21000#G Patlamaya Dayanıklı Dönüştürücü 0 - 1000 Psi
€845.60 / Adet