GUARDAIR 75XT144AA Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 148-1/2 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava silahı |
Hava tüketimi | 54 scfm |
gövde Malzemesi | Alüminyum |
Vücut sitili | Tabanca Tutacağı |
Renk | madeni |
Uzatma Boyutu | 144 " |
Giriş Boyutu | 1/4 "(F) NPT |
Maks. Alan sayısı dBA | 108 |
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | 120 psi |
ağızlık | Xtra İtme (R) |
Nozul Uzunluğu | 2-1 / 2 " |
Çıkış Boyutu | 5 / 8 " |
Çıktı | 2.8 lbf |
Uzunluk | 148.5 " |
Tetik | manivela |
UPC | 690773004918 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.88 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 8424209000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Hava tüketimi | gövde Malzemesi | Renk | Giriş Boyutu | Maks. Alan sayısı dBA | Çıkış Boyutu | Çıktı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75LJ012NN | 16.5 " | 34 scfm | Alüminyum ve Naylon | madeni | 1/4 "(F) NPT | 109 | 5 / 8 " | 2 lbf | €60.18 | ||
75LJ024NN | 28.5 " | 34 scfm | Alüminyum ve Naylon | madeni | 1/4 "(F) NPT | 109 | 5 / 8 " | 2 lbf | €74.70 | ||
75LJ036NN | 40.5 " | 34 scfm | Alüminyum ve Naylon | madeni | 1/4 "(F) NPT | 34 | 5 / 8 " | 2 lbf | €89.20 | ||
U80WJ225 | 5.875 " | 21 scfm | Alüminyum | Metalik ve Siyah | 1/4 ve 3/8 "(F) NPT | 93 | 3/4 "(F) NPT | 1.1 lbf | €52.20 | ||
74RT | 7" | 38 scfm | Alüminyum | madeni | 1/4 "(F) NPT | 108 | 1/4 "(F) NPT | 0.4 lbf | €29.73 | ||
75XXT | 6.5 " | 54 scfm | Alüminyum | madeni | 1/4 "(F) NPT | 108 | 5 / 8 " | 2.8 lbf | €30.77 | ||
76S006 | 11.75 " | 35 scfm | Alüminyum ve Pirinç | madeni | 1/4 "(F) NPT | 104 | 5 / 8 " | 0.5 lbf | €26.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00